水道 パイプ圧着機のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
95件の「水道 パイプ圧着機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ圧着機」、「油圧式パイプ断水機」、「止水装置」などの商品も取り扱っております。
パイプ断水機 亀倉精機ランキング1位
2スピードの油圧ポンプによりスピーディに止水(全機種) 止水時の圧着パイプ芯ずれによる漏水を防ぐパイプ芯出装置付(SS-30) 緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ(全機種)
付属品収納ケース仕様手動油圧式
1台
66,980税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

止水バイス 土牛ランキング2位
緊急用の圧着工具。コンパクトなので車などに据え置きが可能です。向きを固定するグリップ付。ラチェットレンチ使用で手動で圧着でき、また電動工具17mmソケットでも圧着可能!
用途塩ビ、ポリ管の圧着専用。仕様圧着能力:13A/16A/20A/25A/30A(ポリ管・塩ビ管)全長(mm)約255
1台
8,998税込9,898
当日出荷

パイプ断水機 亀倉精機ランキング3位
亀倉精機パイプ断水機
2スピード油圧ポンプによりスピーディに止水緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ。 止水栓を探す必要がなく緊急時の止水に抜群の効果を発揮します。
用途各種工事の仮止水に。付属品収納ケース高圧ホース(m)2圧着力(kN[kgf])215.6[22000]質量(kg)17.8
1台
189,800税込208,780
5日以内出荷

パイプ圧着機 板橋機械工業ランキング4位
板橋機械工業パイプ圧着機
用途塩ビ、ポリ用長さ(cm)(油圧ポンプ)45
1台
98,980税込108,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

断水器(本体) 大喜工業ランキング5位
漏水箇所だけの掘さくで工事が行なえるため、道路の掘り起こし部分を最小限度にとどめて修理時間を短縮することができます。 一般用サイズになります。
1個
7,798税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)パイプ断水機(手動油圧式)
自動芯出し機能付き。ヘッドが可動式だから使いやすさ抜群。材料に早く到達できる早送り機構付
仕様圧着能力(A):13~30付属品キャリングケース(鉄製)質量(kg)4.2ホース長さ(m)1出力(kN)20.6(2100kgf)適合管塩ビ管、ポリ管
1台
81,980税込90,178
5日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)手動式油圧圧着工具
JIS規格品(JISC9711) 専用ハードケース付
材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム関連資料(1.54MB)
1個
59,980税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。
材質天然ゴム(NR)耐熱温度(℃)(参考)30~40最高耐熱温度(℃)40
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)パイプ断水機(手動油圧式)
過剰圧着防止装置付。ヘッドが稼働式だから使いやすさ抜群
仕様圧着能力(A):13~50付属品キャリングケース(鉄製)質量(kg)10ホース長さ(m)2出力(kN)36.3(3700kgf)適合管塩ビ管、ポリ管
1台
119,800税込131,780
4日以内出荷

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

取り付け・取り外しが簡単でスピーディーです。 狭い場所や溝の中でも作業OKです。
用途塩ビ管(Oリングタイプも可)の差し込み、圧入に。
1台
32,980税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ストローク(mm)100構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式出力(kN)50圧力計AS100-100M
1セット
179,800税込197,780
3日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)塩ビ管挿入機
剛性の高い支持棒・ラック方式の採用でラクラクインサート。 ハンドルを反転させれば簡単にリターン可能。
用途対象管:VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
1台
75,980税込83,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質合成ゴム
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分)30セット内容工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイスバッテリー容量(Ah)2モーター電圧(V)21.6
1個
249,800税込274,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)パイプ圧着機
用途水道工事の工期短縮と工事費の削減に仕様圧着能力(A):13~30質量(kg)2.2適合管塩ビ管、ポリ管
1台
19,980税込21,978
当日出荷

1個
5,498税込6,048
当日出荷

HIT(ヒット)パイプ挿入機
パイプに傷をつけずに一人で楽に挿入できます。 複数サイズのパイプ兼用型で、曲がり管継手の挿入ができ、戻り止め機構で接着剤が乾くまで保持できます。 各々の呼び径に対応させる時はパイプホルダを交換してください。 チェーンでパイプを固定し、ラチェットハンドルを前後に動かすだけです。
用途挿入可能パイプ・継手:VP管・HIVP管・ゴム輪継手・TS継手・T型ダクタイル鋳鉄管に。トラスコ品番254-2528全長(mm)600質量(kg)16全高(mm)170横幅(mm)270適合パイプ外径(Φmm)89~216
1個
99,980税込109,978
当日出荷

1個
6,698税込7,368
当日出荷

1本
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)